※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス 15V
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60695522
品番
SW-1503
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
1次電圧
0-100V
2次電圧
0-12V-15V ×2
仕様
一次二次間シールド付(E)
形状
BL型/ラグ端子式
質量(kg)
0.46
寸法L(mm)
84
寸法H(mm)
52
電流(A)
0.3×2
寸法A(mm)
72
寸法D(mm)
50
寸法W(mm)
60
取付穴(mm)
Φ4.0×7.5
関連資料:
製品図面(0.1MB)