※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複巻トランス 18V

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60695888 品番 WT-18-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
1次電圧0-100V-110V 2次電圧18V-0-18V 仕様複巻 形状SL型/ラグ端子式 質量(kg)2 寸法L(mm)- 寸法H(mm)75 電流(A)2 寸法A(mm)62 寸法D(mm)85 寸法B(mm)68 寸法W(mm)86 取付穴(mm)Φ4.5×10 絶縁種別A 取付穴径(Φmm)4.5×10 容量(A)2 1次電圧(V)0-100-110 2次電圧(V)18-0-18
関連資料:製品図面(0.1MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60695872
2023-10-24
用途:
故障した、電電アダプターを自作する為に使用
製造業

少し重さはありますが、1A対応の為 納得して使用することにしました

対象商品:
60695872
2018-07-30
用途:
サブウーファーに内蔵 のパワーアンプ用電源に整流のみの±25vで使用。
その他業種

特別なことをしなくてもハムは全く感じられず、100Wのアンプをドライブできる。作りもコンパクトで小さなケースに収めやすい。なんといっても低価格で助かる。真空管ハイブリッドパワーアンプ用にもう一個発注する予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする