※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス 9V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電流(A)
0.2
注文コード
60695906
品番
WT-9-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,610
この商品は
電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
1次電圧
0-100V-110V
2次電圧
9V-0-9V
形状
BL型/ラグ端子式
質量(kg)
0.27
寸法L(mm)
73
寸法H(mm)
43
電流(A)
0.2
寸法A(mm)
61
寸法D(mm)
44
寸法W(mm)
50
取付穴(mm)
Φ4.0×7.0