※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
入力電圧(V)0-100-110-120
容量(VA)500
出力電圧0-100
注文コード60695976
品番NS11-500
参考基準価格(税別)¥83,400
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
この商品は入力電圧・容量・出力電圧など12種類から選べます
他の種類を見る
ノイズ減衰特性・高効率・小型・軽量を実現したノイズ対策トランスです。
電源ノイズ・制御回路ノイズを抑制します。
一次側および二次側回路の双方向にノイズ減衰効果が得られます。
モータ等のON-OFF切り替わり時に発生するサージ電圧の抑制に効果があります。
ノーマルモード・コモンモード共に減衰率は、300kHz〜1MHzまで-60dB以下