※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノイズ対策用トランス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)0-200-210-220 容量(VA)300 出力電圧0-100 注文コード60696003 品番NS21-300
参考基準価格(税別)¥76,900 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は入力電圧・容量・出力電圧など12種類から選べます 他の種類を見る

ノイズ減衰特性・高効率・小型・軽量を実現したノイズ対策トランスです。
電源ノイズ・制御回路ノイズを抑制します。
一次側および二次側回路の双方向にノイズ減衰効果が得られます。
モータ等のON-OFF切り替わり時に発生するサージ電圧の抑制に効果があります。
ノーマルモード・コモンモード共に減衰率は、300kHz〜1MHzまで-60dB以下

絶縁耐圧
AC2kV/1分間(P-S,E間)
AC2kV/1分間(S-P,E間)
入力電圧(V)0-200-210-220 容量(VA)300 質量(kg)7.3 寸法H(mm)155 寸法A(mm)111 周波数(Hz)50/60 適合規格JEM 1333-1976 出力電圧0-100 寸法D(mm)135 寸法B(mm)82 端子ねじM4 寸法W(mm)153 取付穴(mm)Φ6.5×10 相数 耐熱クラスE 絶縁抵抗100MΩ以上(DC1kV)
関連資料:製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする