- メッツ コーラ キリン ペットボトル 60696283

メッツ コーラ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(480mL×24本) 注文コード60696283 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特定保健用食品史上初のコーラ系飲料として2012年発売以来大好評の「キリン メッツ コーラ」。
食事から摂取した脂肪の吸収を抑え、血中中性脂肪の上昇を穏やかにする難消化性デキストリンを配合。
強炭酸の刺激的なコーラのおいしさをお楽しみいただけます。

容量(mL)480 シリーズメッツ 容器ペットボトル 本数24 賞味期限6ヶ月 原材料難消化性デキストリン(食物繊維)、カラメル色素、香料、酸味料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、グルコン酸Ca、カフェイン アレルギー該当無し 栄養成分(480mL)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:6.7g、糖質:1.3g、食物繊維:5.4g、食塩相当量:0g、ナトリウム:0mg、リン:77mg、カリウム:29mg、カフェイン:48mg、その他成分:関与成分:難消化デキストリン(食物繊維として) 5g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60696283 - 85214518 336385 Nキリン メッツ コーラ 480mlPET キリン Nキリン メッツ コーラ 480mlPET キリン 1箱(480mL×24本) 3,998 税込4,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60696292
2020-06-30
用途:
普段いつでも

安価なのですが、到着までに意外と日にちを要しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする