容量(L)1.5シリーズメッツ容器ペットボトル本数8原材料難消化性デキストリン(食物繊維)、カラメル色素、香料、酸味料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、グルコン酸Ca、カフェインアレルギー該当無し栄養成分(480mL)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:6.7g、糖質:1.3g、食物繊維:5.4g、食塩相当量:0g、ナトリウム:0mg、リン:77mg、カリウム:29mg、カフェイン:48mg、その他成分:関与成分:難消化デキストリン(食物繊維として) 5g