曜日別特売
MT-JMKN2WNN 名刺用紙 両面 厚手 クリアエッジ 全面印刷 マルチプリント A4サイズ ホワイト エレコム 60696378

MT-JMKN2WNN 名刺用紙 両面 厚手 クリアエッジ 全面印刷 マルチプリント A4サイズ ホワイト エレコム 60696378
MT-JMKN2WNN 名刺用紙 両面 厚手 クリアエッジ 全面印刷 マルチプリント A4サイズ ホワイト エレコム 60696378
MT-JMKN2WNN 名刺用紙 両面 厚手 クリアエッジ 全面印刷 マルチプリント A4サイズ ホワイト エレコム 60696378
MT-JMKN2WNN 名刺用紙 両面 厚手 クリアエッジ 全面印刷 マルチプリント A4サイズ ホワイト エレコム 60696378
MT-JMKN2WNN 名刺用紙 両面 厚手 クリアエッジ 全面印刷 マルチプリント A4サイズ ホワイト エレコム 60696378
MT-JMKN2WNN 名刺用紙 両面 厚手 クリアエッジ 全面印刷 マルチプリント A4サイズ ホワイト エレコム 60696378
MT-JMKN2WNN 名刺用紙 両面 厚手 クリアエッジ 全面印刷 マルチプリント A4サイズ ホワイト エレコム 60696378
MT-JMKN2WNN 名刺用紙 両面 厚手 クリアエッジ 全面印刷 マルチプリント A4サイズ ホワイト エレコム 60696378
MT-JMKN2WNN 名刺用紙 両面 厚手 クリアエッジ 全面印刷 マルチプリント A4サイズ ホワイト エレコム 60696378

名刺用紙 両面 厚手 クリアエッジ 全面印刷 マルチプリント A4サイズ ホワイト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(120枚)
内容量1パック(120枚)注文コード60696378品番MT-JMKN2WNN
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ミシン目がなくエッジがキレイに仕上がる速切クリアカットタイプの名刺用紙(マルチカード)です。
新製法の速切クリアカットで、余分な台紙が無く、両面とも全面印刷が可能です。
カットしやすく、糊残りや折れ曲がりが起きません。
インクジェット/レーザープリンタ/コピー機でも使用できるマルチタイプの用紙です。
両面印刷も可能です。
印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚ついています。
しっかりとした厚みがあり、高級感のある厚口タイプです。
さわやかな印象に仕上がるホワイトタイプです。

紙厚(mm)0.245ホワイト寸法(mm)91×55(一面)No.【お探しNo.】A79寸法(幅W×高さH)(mm)210×297枚数120枚(10面×12シート)、【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)230用紙サイズA4印刷方式両面適合プリンタインクジェット/レーザー/コピー機対応対応インク顔料・染料

商品説明動画

【エレコム】すばやくキレイに分割できる名刺用紙
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60696378
2023-11-21
用途: イベントの名札入れに入れる名札
教育・研究機関

モノタロウの「吊り下げ名札 名刺用」に入れる名札用紙として購入しました.「吊り下げ名札 名刺用」は90x55mmで,エレコムの名札用紙は,91x55mmでしたが,ちょうど良いフィット感で入りました.
また,両面に全面印刷可能でした.エレコムの名刺印刷用ウェブアプリを使いましたが,使いやすかったです.プリンタで印刷時の位置合わせをするための紙およびアプリも使いやすくぴったり印刷できました,

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする