パオック
パオックの エアーガン・スプレーノズル
パオックの 引き金式エアーダスターガン
ノズル伸縮エアダスタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60697087
品番
PAD-300E
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ノズル伸縮タイプで210〜300mmまで長さが変わります。
接続ねじ
(プラグ)Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
0.6
本体寸法(mm)
469×140×25(最長)、373×140×25(最短)
本体質量(g)
約200
伸縮範囲(mm)
約210〜300
適合流体
空気