パオック
パオックの エアーガン・スプレーノズル
パオックの 引き金式エアーダスターガン
ラバーエアダスタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60697096
品番
PAD-30R
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。先端部材質がゴムですので対象物に直接先端を当てても傷付けません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーダスターガン 先端ラバータイプ
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
接続ねじ
(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
0.6
本体寸法(mm)
186×140×25
本体質量(g)
約150
適合流体
空気