パオック
パオックの エアーガン・スプレーノズル
パオックの 引き金式エアーダスターガン
空気流量調整エアダスタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60697105
品番
PAD-200A
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。流量調整の出来るノズルとロングノズルのセット品。
接続ねじ
(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
0.6
本体寸法(mm)
182×140×25、275×140×25(ロングノズル時)
本体質量(g)
約150(ロングノズル時ともに)
適合流体
空気
流量調整範囲(L/min)
約0〜100