パオック
パオックの エアーガン・スプレーノズル
パオックの 引き金式エアーダスターガン
8PCSエアダスタセット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60697123
品番
PAD-8S
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。7種の先端ノズルで多用途に使い分けが出来ます。
接続ねじ
(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
セット内容
ダスタ本体、エアカーテンノズル、ボール用インフレータノズル、ラバーノズル、ロングノズル、ジェットノズル、フラットノズル、ロングノズル300mmエアノズル、収納ケース
材質
(本体)POM、(トリガー)ナイロン、(ノズル接続口)アルミ、(プラグ接続口)真鍮、(プラグ)スチール
寸法(mm)
約150×150×30
最高使用圧力(MPa)
0.6
本体質量(g)
約140