パオック
パオックの エアーガン・スプレーノズル
パオックの 引き金式エアーダスターガン
エアダスタ 100mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60697166
品番
PAD-100
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
接続ねじ
(プラグ)Rc1/4
ノズル長(mm)
約100
最高使用圧力(MPa)
0.6
本体寸法(mm)
250×140×25
本体質量(g)
約130
適合流体
空気