パオック
パオックの エアーガン・スプレーノズル
パオックの 引き金式エアーダスターガン
エアダスタ 300mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60697175
品番
PAD-300
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
接続ねじ
(プラグ)Rc1/4
ノズル長(mm)
約300
最高使用圧力(MPa)
0.6
本体寸法(mm)
453×140×25
本体質量(g)
約160
適合流体
空気