パオック
パオックの エアーガン・スプレーノズル
パオックの 引き金式エアーダスターガン
セーフティエアダスタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60697193
品番
PAD-12D
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
吐出空気を分散さて静音・ソフトな空気で作業が行えます
接続ねじ
(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
0.6
本体寸法(mm)
180×140×25
本体質量(g)
約150
適合流体
空気