パオック
パオックの エアーガン・スプレーノズル
パオックの 引き金式エアーダスターガン
3PSCエアダスタセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60697202
品番
PAD-3S
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
用途に応じて先端ノズルを使い分けできます。
接続ねじ
(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
0.6
本体寸法(mm)
約162×140×25
本体質量(g)
約140
スパナ口径(Φmm)
14
適合流体
空気