MTHT-10MnSi TIG溶接棒 軟鋼用 モノタロウ 60697288 MTHT-10MnSi TIG溶接棒 軟鋼用 モノタロウ 60697288 MTHT-10MnSi TIG溶接棒 軟鋼用 モノタロウ 60697288 MTHT-10MnSi TIG溶接棒 軟鋼用 モノタロウ 60697288

TIG溶接棒 軟鋼用

(22件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 棒径(Φmm)2.4 注文コード60697288 品番MTHT-10MnSi
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は棒径4種類から選べます 他の種類を見る

炭素鋼や低合金鋼の溶接に適しており、機器、車両の溶接に適しています。

棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)1000 用途溶接作業が容易で、ビード外観に優れています。
化学物質等安全データシート(SDS):(0.7MB)
注意
※溶接の際発生するヒュームとガスは健康を損なう恐れがあります。排気、換気の実施、呼吸用保護具の着用を行って下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60697288
2025-04-11
用途:
溶接作業
有限会社 大成工業 様 (製造業)

安価で使いやすく 購入してすぐに届くので たいへん満足しています

対象商品:
60697288
2023-05-17
用途:
TIG溶接
有限会社村田産業 様

国産の物との差はなく問題なく使えます。ほかのサイズ(3.2)も欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60697263
2022-04-07
用途:
台車の作成時の溶接
運輸・通信業

癖が無く溶接がしやすい。
結菜がれもいいし強度の十分

対象商品:
60697288
2021-02-25
用途:
鉄工全般
田中工房 様

長年本職で神鋼TGS50を使用して来ましたが、リタイヤ後の趣味としてのコスト重視でMonotaRO製を使用しています。使用感はTGS50より組成が柔らかい感じ

5人が参考にしています
対象商品:
60697254
2020-09-27
用途:
溶接

安い割に使いやすくてコストパホーマンスは良いんじゃないか。

1人が参考にしています
2020-09-01
用途:
アングル架台等
建設業・工事業

コスパは最高
アングル架台等、大して強度がいらないの物なら
十分使えると、思う。

対象商品:
60697263
2020-11-13
用途:
溶接

満足しております。コストがもう少し安くなってほしいです。

対象商品:
60697288
2020-04-28
用途:
機械部品制作の時

溶け込みも良く価格も非常に安いので助かります
またリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする