ナイロンチューブ

(18件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60697972 品番MN0640-5-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。

長さ(m)5 特性耐寒/耐摩耗/耐候/耐圧 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 用途エア配管に。 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15〜90 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気
注意
※基準以上の圧力では使用しないでください。※用途以外の使用はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60697972 MN0640-5-B 65419857 - ナイロンチューブ モノタロウ ナイロンチューブ モノタロウ 1巻 319 税込351 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60697972
2021-09-14
用途:
ステンレスワイヤーの保護として製品化する
日本電子工業株式会社 様

思ったより堅く、曲がるのかが心配だったが簡単に曲げることが出来た。
堅さがある為耐久性に優れている感があり、結果的にちょうど良い。

対象商品:
60697997
2021-08-04
用途:
製造業
有限会社リープ 様

30年まえの設備のため、3ヶ所ほど空気漏れを直して使ってましたが今回このチューブに替えて問題なく使えてます。まだ数か所あるので随時交換していきます。

2021-07-11
用途:
屋外にて、水耕栽培用の液体肥料を循環させるため。
その他業種

探した限りでは、この径の黒チューブでは最安でした。
使ってみたところ、曲げには弱く、使いにくい。結局、L字の継手を別途購入して使いました。丈夫なので、曲げの問題をクリアできれば、安心して使えます。

対象商品:
60697988
2021-11-24
用途:
機械のメンテナンス
ツキジメンテナンス 様

タイヤチェンジャーの補修にと用意しました、
今回は使用しませんでしたが安価でありがたい商品です。

対象商品:
60697997
2021-07-27
用途:
エアー配管
農・林・水産業

ネギの皮むき機の作製時、ワンタッチ接続できるのでとても便利。

対象商品:
60697997
2021-07-05
用途:
ヘッドライトウオッシャーの水配管
有限会社オートリファイン・アニー 様

割と固い素材で、曲がる場所に少し難ありでしたが、なんとか使用できました。
水漏れなどはありませんでした。

対象商品:
60697988
2020-12-10
用途:
機械のメンテナンス時
マルナカ 様

必要なときにすぐに届くので助かります。メーカ品との品質差も感じないので通常使いで選んでます。

1人が参考にしています
対象商品:
60697997
2020-06-02
用途:
エアーコンプレッサー用
卸売・小売業

以前使っていたものが経年劣化により交換しました。
これまでの使用上エアー漏れや劣化もありまでん。
5mあり約50〜60pしか使っていないので数回交換できる
コスパ良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする