YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 持針器
マイクロ持針器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60698018
品番
82368/BB31C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
BB31C 曲 150mm キャッチ付
全長
150mm
先端形状
曲
アズワン品番
61-3811-78
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000630M002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000