福農産業
福農産業の 防鳥・防獣用品
福農産業の 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)
福農産業の ライト式(防獣ライト)
防獣ライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60698453
品番
CE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 赤色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
対象動物
害獣
用途
迷惑動物対策に。防犯対策に
材質
ポリカーボネイト
色
赤
高さ(mm)
280
本体質量(g)
約270
頭部径(Φmm)
120