防獣ライト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60698462 品番CE-2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 青色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き

対象動物害獣 用途迷惑動物対策に。防犯対策に 材質ポリカーボネイト 高さ(mm)280 本体質量(g)約270 頭部径(Φmm)120
注意
※単一電池2本(別売)が別途必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60698462
2023-07-25
用途:
イノシシ用に
農・林・水産業

よく目立ちいいのですが、太陽光だと、良かったです。

対象商品:
60698462
2021-06-14
用途:
芝地イノシシ被害部保護
るり溪ゴルフクラブ 様 (その他業種)

毎日のように芝生を捲られていましたが、設置後は被害がなくなりました。
助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
60698462
2017-11-16
用途:
狸よけとして

たぬきに荒らされていた苺畑が防獣ライトの取付後被害が無くなりました。
強力な点滅光ですので威嚇しているものと思います。
防水処理もしっかりした製品です。

対象商品:
60698462
2018-06-04
用途:
畑の獣除け
農・林・水産業

ソーラーでこの光量があればいいのに
電池の消費が多い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする