福農産業
福農産業の 防鳥・防獣用品
福農産業の 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)
福農産業の ライト式(防獣ライト)
点滅ライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60698478
品番
SC-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 筒径39mm単管に固定できる固定ネジ付 昼夜センサー付き 昼夜センサー付き
対象動物
害獣
用途
迷惑動物対策に。防犯対策に
材質
頭部ポリスレン柄部ポリプロピレン
高さ(mm)
252
本体質量(g)
約136
頭部径(Φmm)
90