Bullcon
Bullconの AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
Bullconの 車用バックカメラ
マジコネ バックカメラ接続ユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60698593
品番
AV-C31
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
お好みの市販テレビ・ナビゲーションシステムに『パノラミックビューモニター/パノラマモニター』映像を出力する事が出来ます。
電圧(V)
DC12
適合車種
【トヨタ】タンク・ルーミー / パノラミックビューモニター 付車 【ダイハツ】トール・トールカスタム / パノラマモニター&純正ナビ装着用アップグレードパック 付車 【スバル】ジャスティ・ジャスティカスタム / パノラミックビューモニター&ナビアップグレードパッケージ 付車 ※TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車
注意
※本製品を装着するとTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイにパノラミックビュー/パノラマモニター映像は表示されません。