nopa
nopaの 鋼製小物
nopaの 持針器
マッチュー持針器 200mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60698596
品番
AE200/20
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
先端溝加工で滑りにくく把持できます。
材質
ステンレス(DIN1.4021,AISI420A)
全長(mm)
200
適合サイズ
縫合糸:2.0〜4.0
アズワン品番
8-420-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000