サンドビック
CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
l1
32
トラスコ品番
578-3623
注文コード
60698617
品番
SL-266LFG-403227-16
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
l1・トラスコ品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
578-3623
ピッチ(mm)
0.5~3.0
l1
32
寸法d(mm)
40
締付トルク
【チップ】3
f1
27
チップサイズ
16