YDM
YDMの 診察・検査器具
YDMの 打診器・打腱器
マレット GF01
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60698761
品番
84401/GF01
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
マレットは別称『ハンマー』『トンカチ』です手術時骨ノミを槌打する事ができます。
全長
270mm
質量(g)
960
アズワン品番
61-3813-58
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000643M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000