メッキンバッグA.C/E.O両用IDサンド・タイプ ヒダ付・ガゼットロールタイプ HMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60699305 品番 HM-3205
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

●内容物が見える片面フィルムタイプです。●フィルムにヒダを付けたガゼットタイプですので、厚みのある物にも対応できます。●ロールタイプですので、内容物に合わせてカットできます。●オートクレーブ・EOガス滅菌用のインジケーターが施されています。●プロセスインジケーターをフィルム間に挟み、インジケータ転写、消毒剤による変色不良を防止しました。●インジケーターがフィルム面にありますので、内容物インジケーターの変色が一目で確認できます。

仕様320mm×80mm×100m 1巻入 寸法(mm)全幅×ヒダ全幅×長さ:320×80×100 滅菌インジケーター:オートクレーブ・EOG アズワン品番63-1276-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする