TAIYU(大祐医科工業)
TAIYU(大祐医科工業)の 鋼製小物
TAIYU(大祐医科工業)の 本体 鉗子
モスキート止血鉗子 TYAシリーズ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
直
注文コード
60700249
品番
TYA-406A
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
直 有鈎 BOX
形状
直
全長
12.5cm
アズワン品番
62-9231-47
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10249000058
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000