TAIYU(大祐医科工業)
TAIYU(大祐医科工業)の 鋼製小物
TAIYU(大祐医科工業)の 本体 鉗子
モスキート止血鉗子 TYシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
岡大式 反 無鈎 BOX 全長16.5cm
注文コード
60700267
品番
TY-435
参考基準価格(税別)
¥15,120
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
岡大式 反 無鈎 BOX 全長16.5cm
全長
16.5cm
先端形状
反、無鈎
アズワン品番
61-9228-98
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10249000058
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000