フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 本体 鉗子
モスキート無傷性止血鉗子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
12.5cm 曲
注文コード
60700285
品番
F351-125
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
●※組織を傷付けない設計になっています。
仕様
12.5cm 曲
規格
12.5cm 曲
アズワン品番
68-7161-74
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000