淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
ラバーバーベルプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60700696
品番
D-5873
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スリーブ:ステンレス製。
仕様
10kg
材質
ゴム製品
質量(kg)
10
色
ブラック
サイズ
穴径Φ51mm
アズワン品番
63-4091-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000