7048SC-4 レディスジップスクラブ(R) ダークネイビー×エムグリーン 7048SC-4シリーズ フォーク 60701710

7048SC-4 レディスジップスクラブ(R) ダークネイビー×エムグリーン 7048SC-4シリーズ フォーク 60701710
7048SC-4 レディスジップスクラブ(R) ダークネイビー×エムグリーン 7048SC-4シリーズ フォーク 60701710
7048SC-4 レディスジップスクラブ(R) ダークネイビー×エムグリーン 7048SC-4シリーズ フォーク 60701710
7048SC-4 レディスジップスクラブ(R) ダークネイビー×エムグリーン 7048SC-4シリーズ フォーク 60701710
7048SC-4 レディスジップスクラブ(R) ダークネイビー×エムグリーン 7048SC-4シリーズ フォーク 60701710
7048SC-4 レディスジップスクラブ(R) ダークネイビー×エムグリーン 7048SC-4シリーズ フォーク 60701710
7048SC-4 レディスジップスクラブ(R) ダークネイビー×エムグリーン 7048SC-4シリーズ フォーク 60701710
7048SC-4 レディスジップスクラブ(R) ダークネイビー×エムグリーン 7048SC-4シリーズ フォーク 60701710

レディスジップスクラブ(R) ダークネイビー×エムグリーン 7048SC-4シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード60701710品番7048SC-4
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

重みを分散する独自の設計の携帯電話収納ポケット右肩に携帯電話のストラップを結びつけられるループ付きなので首にストラップをかけずに携帯電話を持ち運びできます。羽織るタイプはかぶるタイプに比べて着脱がしやすくメイクなどが付きにくいのも特徴です。アームホールに小さなショルダーバックを付けたような形状なので携帯電話などの重さが分散されます「公開特許公報」:特開 2014-132129。袖口のインナーカラーが折り返した際のアクセントに。便利なループ付きの右腰の小分けポケットはサージカルテープやはさみなど小物類の収納に左腰にもポケット付き。持ち運びに便利なタブレットが入るサイズの左右ポケット付き。左腰のポケットは小物類の分類に便利なインナーポケット仕様。

仕様4Lダークネイビー×エムグリーンサイズ4Lアズワン品番65-5566-74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする