2018EW-7 レディスジップスクラブ(R) ホワイト×ネイビー 2018EW-7シリーズ フォーク 60701755

2018EW-7 レディスジップスクラブ(R) ホワイト×ネイビー 2018EW-7シリーズ フォーク 60701755
2018EW-7 レディスジップスクラブ(R) ホワイト×ネイビー 2018EW-7シリーズ フォーク 60701755
2018EW-7 レディスジップスクラブ(R) ホワイト×ネイビー 2018EW-7シリーズ フォーク 60701755
2018EW-7 レディスジップスクラブ(R) ホワイト×ネイビー 2018EW-7シリーズ フォーク 60701755
2018EW-7 レディスジップスクラブ(R) ホワイト×ネイビー 2018EW-7シリーズ フォーク 60701755

レディスジップスクラブ(R) ホワイト×ネイビー 2018EW-7シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード60701755品番2018EW-7
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

●羽織るタイプは、かぶるタイプに比べて着脱がしやすく、メイクなどが付きにくいのも特徴です。●小分けポケットは、サージカルテープやはさみなど小物類の収納に。便利なループ付き。●携帯電話の出し入れがしやすいサイズと位置を考慮して、右脇下にポケットを設けています。●襟裏からチラリとのぞく切替の色が、さりげないアクセント。ストラップを襟の下に掛けると、肌に直接触れないため衛生的です。

仕様4Lホワイト×ネイビーサイズ4Lアズワン品番65-5593-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※生地のお取り扱いに関するご注意、この製品は、特にとげやクリアファイル等の角、ベルクロテープなどとの過度な摩耗を繰り返す事により、この素材特性上表面が毛羽立ち、製品の表面一部分に集中して毛玉、糸ひきが発生する可能性があります。お取り扱いには十分ご注意願います。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする