曜日別特売
7050SC-2 レディスニットスクラブ ジップスクラブ サックス×ダークネイビー 7050SC-2シリーズ フォーク 60701938

7050SC-2 レディスニットスクラブ ジップスクラブ サックス×ダークネイビー 7050SC-2シリーズ フォーク 60701938
7050SC-2 レディスニットスクラブ ジップスクラブ サックス×ダークネイビー 7050SC-2シリーズ フォーク 60701938

レディスニットスクラブ ジップスクラブ サックス×ダークネイビー 7050SC-2シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード60701938品番7050SC-2
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

着脱しやすいジップタイプなのでメイクなどが付きにくいです。大きな動きがしやすく肌にまとわりつかないさらっとした着心地です。★PHS収納ポケットは重みを分散する独自の設計です。ループつきの小分けポケットは小物類の収納に便利です。

仕様4L材質イリアスマスト(ポリエステル100%)、畦編みニット(ポリエステル100%)サックス×ダークネイビー胸囲(cm)120肩幅(cm)46袖丈(cm)21着丈(cm)71アズワン品番7-6649-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする