TAIYU(大祐医科工業)
TAIYU(大祐医科工業)の 鋼製小物
TAIYU(大祐医科工業)の 持針器
ローゼル持針器 TYシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
チップ無 ハズシ 全長22cm
注文コード
60701965
品番
TY-240LL
参考基準価格(税別)
¥36,680
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チップ無 ハズシ 全長22cm
材質
ステンレス(SUS420)
全長
22cm
アズワン品番
61-9227-61
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10249000033
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000