ホギ
ホギの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ホギの 滅菌/消毒機器用品
ホギの 滅菌缶/袋
ワンシールバッグ HMシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
60702769
品番
HM-1402
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
●内容物が見える片面フィルムタイプです。●山型シールと紙面指穴があるので、バッグの開封がしやすいです。
仕様
75×210mm 1000枚入
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)・紙
シール幅(mm)
10
サイズ(mm)
75×210
アズワン品番
63-1276-20
色(インジケーター)
EOガス/赤色→青色、オートクレーブ/オレンジ色→緑色
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000