YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 鋭匙・鈎
開創鈎 ランゲンベック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
61-3812-93
注文コード
60703365
品番
83558/EA07S8
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
手術時に術野の確保をする為に組織を開き保持する器械です。
仕様
25x85mm
全長
210mm
サイズ
25×85mm
アズワン品番
61-3812-93
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000638M101
一般的名称
JMDNコード:35105000
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000