YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 鋭匙・鈎
開創鈎コッフェル・ランゲンベック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
61-3812-98
注文コード
60703451
品番
83591/EA09S1
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●手術時に、術野の確保をする為に組織を開き保持する器械です。
仕様
6x25mm
全長
210mm
サイズ
6x25mm
アズワン品番
61-3812-98
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000638M101
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000