フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 開口器・開創器
開創器 ゲルピー 9cm R134シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
61-7036-57
注文コード
60703505
品番
R134-3616
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
11cm 鋭
形状
鋭
全長
11cm
アズワン品番
61-7036-57
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000032
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000