フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 開口器・開創器
開創器 ゴッセ型 R139シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
61-7036-83
注文コード
60703539
品番
R139-1643
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
3弁 鈎幅35×63mm・56×60mm
幅(mm)
鈎幅:35×63・56×60
アズワン品番
61-7036-83
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000034
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000