外用穴栓付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(300個) 容量(mL)60 注文コード60704160 品番317610
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は容量・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

●中栓が穴栓になっているので適量の利用に便利です

仕様60 滅菌済 300個 材質本体/PP、キャップ/PP、穴栓/PE 容量(mL)60 寸法(Φ×高さH)(mm)単品:43×84 ケース寸法(mm)550×360×320 質量(g/個)12 アズワン品番61-3735-14 ケース質量(g)4500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする