外用穴栓付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200個) 容量(mL)100 注文コード60704169 品番311710
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は容量・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

●中栓が穴栓になっているので適量の利用に便利です

仕様100 滅菌済 200個 材質本体/PP、キャップ/PP、穴栓/PE 容量(mL)100 寸法(Φ×高さH)(mm)単品:47×101 ケース寸法(mm)550×360×320 質量(g/個)15 アズワン品番61-3735-06 ケース質量(g)4000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする