外用穴栓付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50個) 容量(mL)500 注文コード60704248 品番325700
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は容量・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

●中栓が穴栓になっているので適量の利用に便利です

仕様500茶 50個 材質本体/PP、キャップ/PP、穴栓/PE 容量(mL)500 寸法(Φ×高さH)(mm)単品:77×164 ケース寸法(mm)555×555×185 質量(g/個)51 アズワン品番61-3735-17 ケース質量(g)3460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする