規格外用瓶 60mL 茶 1-28シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200本) 注文コード 60704835 品番 1-28
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

●外用瓶として使えサイズが豊富

仕様/黄 1ケース 200本入 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン) 本体/茶、キャップ/黄 容量60mL アズワン品番63-1377-75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする