NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 診察・検査器具
NIPRO(ニプロ)の 輸血・採血・点滴関連
NIPRO(ニプロ)の 輸血・採血・点滴関連商品
経腸栄養用輸液セット EOG滅菌済 50本入 60シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
60705395
品番
60-151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,640
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
●ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます。●経腸栄養ボトルと接続し、栄養剤の投与に用います。●接続部形状はソフトコネクタとワンタッチロックコネクタをお好みによって選択できます。
形状
上部接続部:ソフトコネクタ
チューブ径(Φmm)
内径2.7×外径3.8
アズワン品番
7-958-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000048
チューブ長さ(mm)
1500
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000