経腸栄養用輸液セット EOG滅菌済 50本入 60シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード60705420 品番60-152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,640
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

●ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます。●経腸栄養ボトルと接続し、栄養剤の投与に用います。●接続部形状はソフトコネクタとワンタッチロックコネクタをお好みによって選択できます。

仕様ワンタッチコネクタ 1150mm 形状上部接続部:ワンタッチコネクタ チューブ径(Φmm)内径2.7×外径3.8 アズワン品番7-958-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000048 チューブ長さ(mm)1150 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする