検査・検診用ニトリルグローブ ホワイト S・M・Lサイズ パウダーフリー 100枚×10箱入り FUJI-MALAYSIAGLOVES-03シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10箱×100枚) 注文コード 60705508 品番 FUJI-MALAYSIAGLOVES-03-01
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

検査・検診用。使い捨てグローブ。大学病院採用モデル。パウダーフリー。左右兼用。指先エンボス加工。一般財団法人化学物質研究機構 検査済。ASTM, ISO試験検査済。ASTM D6978にて9種類の抗がん剤に対する耐薬試験合格品。

仕様Sサイズ ホワイト サイズS 種類S・M・L 寸法(掌幅)8.6cm(全長)24cm 保証期間5年間 アズワン品番60-5672-58 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10459000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする