NB210NSS 検査用手袋 トレフィット・ニトリルブルー NP 100枚×10箱入 NBシリーズ 東レ・メディカル 60705630

NB210NSS 検査用手袋 トレフィット・ニトリルブルー NP 100枚×10箱入 NBシリーズ 東レ・メディカル 60705630
NB210NSS 検査用手袋 トレフィット・ニトリルブルー NP 100枚×10箱入 NBシリーズ 東レ・メディカル 60705630

検査用手袋 トレフィット・ニトリルブルー NP 100枚×10箱入 NBシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズSS
内容量1ケース(10箱×100枚)注文コード60705630品番NB210NSS
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

●アクリロニトリルブタジエンゴムを主原料とした検査・検診用の手袋です。●ラテックスアレルギーのリスクがなく、フィット感を重視しました。日常業務に使用しやすいロイヤルブルーカラー●小箱入数を100枚入/箱とコンパクトにし、省スペースに貢献します。使用期間を短くすることで清潔にご使用頂けます。●ピンホール試験はAQL1.5.厳格なピンホール試験を採用し、医療従事者の皆様の手を守ります。●用途:手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る為に使用する未滅菌の使い捨て形式の合成ゴム製手袋です。●登録商標:トレフィットは東レ・メディカルの登録商標です。

寸法(mm)210×110×55サイズSSカラーコードオレンジアズワン品番67-9307-77医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000024医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする