YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 鋭匙・鈎
骨鋭匙 ブルンス 3.3mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60706147
品番
FA05C2
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
先端部はスプーン型になっており手術器具や投薬用器具など医療機関では様々な機能として用いられます手術時などには病変組織や骨を採取できます。
全長
225mm 3.3mm
先端形状
曲
アズワン品番
61-7365-54
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000637M001
一般的名称
JMDNコード:41716001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000