YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 剥離子・起子
骨膜用剥離子 キー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
61-3813-93
注文コード
60706260
品番
84602/IA02C1
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
●骨膜を剥離する器械です。骨膜は皮質骨の血流再生の役割を果たしています。
仕様
9.5mm
全長
190mm
サイズ
9.5mm
アズワン品番
61-3813-93
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000642M002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000